text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 902 A Diamant 500X3,7X25,4


Voordelen: Zeer hoge doorslijpsnelheid - Goede standtijd - 12 mm hoge segmenten - Beschermende segmenten ter bescherming van de kern

Artikelnummer 1X996826
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor asfalt Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 30
Merk Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Zeer hoge doorslijpsnelheid - Goede standtijd - 12 mm hoge segmenten - Beschermende segmenten ter bescherming van de kern

Artikelnummers

Artikelnummer 1X996826
EAN 4014855217649
UBB 500636779471
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325173
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.