Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
4L038517
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
Klingspor Diamant zaag DT 902 A Diamant 350X3,2X25,4
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
4L038517
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.2
Max. toerental (1/min)
5500
Schijfdiameter (mm)
350
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.2
Max. toerental (1/min)
5500
Schijfdiameter (mm)
350
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
3.2
Segmenthoogte (mm)
12
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
21
Merk
Klingspor
HS- en goederencode
68042100
Model
DT 902 A Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L038517
EAN
4014855216857
UBB
500636769803
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
325094