text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 902 A Diamant 300X2,8X25,4


Voordelen: Zeer hoge doorslijpsnelheid - Goede standtijd - 12 mm hoge segmenten - Beschermende segmenten ter bescherming van de kern

Artikelnummer 8X793493
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor asfalt Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 18
Merk Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Zeer hoge doorslijpsnelheid - Goede standtijd - 12 mm hoge segmenten - Beschermende segmenten ter bescherming van de kern

Artikelnummers

Artikelnummer 8X793493
EAN 4014855216536
UBB 500636765439
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325062
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.