Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
0H646676
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
Klingspor Diamant zaag DT 900 UT Diamant 230X2,5X22,23
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voordelen: Golfvormig stamblad - Gebruik bij bouwmaterialen - Schone snijranden - Hoge agressiviteit
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0H646676
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.5
Segmenthoogte (mm)
10
Segmentatie
Getand
Merk
Klingspor
Model
DT 900 UT Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voordelen: Golfvormig stamblad - Gebruik bij bouwmaterialen - Schone snijranden - Hoge agressiviteit
Artikelnummers
Artikelnummer
0H646676
EAN
4014855218530
UBB
500636789454
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
325367