text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 UT Diamant 180X2,5X22,23

Op bestelling

Voordelen: Golfvormig stamblad - Gebruik bij bouwmaterialen - Schone snijranden - Hoge agressiviteit

Artikelnummer 6T807121
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.5
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Golfvormig stamblad - Gebruik bij bouwmaterialen - Schone snijranden - Hoge agressiviteit

Artikelnummers

Artikelnummer 6T807121
EAN 4014855218523
UBB 500636789298
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325366
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.