text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 UT Diamant 115X2,2X22,23


Artikelnummer 3I722425
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.2
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.2
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.2
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
Goederencode 68042100
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 3I722425
EAN 4014855218509
UBB 500636788878
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325364
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.