text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 US Diamant 450X3,6X25,4


Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik - Dankzij de sandwich-kern bijzonder goed geschikt voor geluidsarm werken

Artikelnummer 6C345409
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.6
Schijfdiameter (mm) 450
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.6
Schijfdiameter (mm) 450
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.6
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 32
Merk Klingspor
Model DT 900 US Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik - Dankzij de sandwich-kern bijzonder goed geschikt voor geluidsarm werken

Artikelnummers

Artikelnummer 6C345409
EAN 4014855275977
UBB 500695735612
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.