Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
5U520292
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
Klingspor Diamant zaag DT 900 US Diamant 300X2,8X25,4
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
5U520292
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.8
Schijfdiameter (mm)
300
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.8
Schijfdiameter (mm)
300
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.8
Segmenthoogte (mm)
10
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
21
Merk
Klingspor
HS- en goederencode
68042100
Model
DT 900 US Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5U520292
EAN
4014855275946
UBB
500695735042
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
334062