text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 UD Diamant 230X2,6X22,23


Voordelen: Extreem hoge snelheid bij doorslijpen van vrijwel alle harde materialen door de speciale turbosegmenten - Vibratiearme Detenso-kern voor efficiënte geluidsbeperking - Extra standtijd door diamanten met titanium coating - Geschikt voor vrijwel alle harde materialen

Artikelnummer 6S286330
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.6
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 15
Merk Klingspor
Model DT 900 UD Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Extreem hoge snelheid bij doorslijpen van vrijwel alle harde materialen door de speciale turbosegmenten - Vibratiearme Detenso-kern voor efficiënte geluidsbeperking - Extra standtijd door diamanten met titanium coating - Geschikt voor vrijwel alle harde materialen

Artikelnummers

Artikelnummer 6S286330
EAN 4014855218011
UBB 500636784810
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.