text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 U Diamant 500X3,7X30


Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik

Cikkszám 0U700870
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor beton Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 36
Merk Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik

Cikkszámok

Cikkszám 0U700870
EAN 4014855217458
UBB 500636776816
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325154
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.