text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 U Diamant 450X3,6X30


Artikelnummer 3Y901832
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.6
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.6
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.6
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 32
Merk Klingspor
Goederencode 68042100
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y901832
EAN 4014855217663
UBB 500636779620
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325175
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.