text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 U Diamant 350X3X30


Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik

Artikelnummer 5C960408
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 24
Merk Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 5C960408
EAN 4014855216901
UBB 500636770611
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325099
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.