text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 U Diamant 350X3X30


Numéro d'article 0Y012987
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 21
Merk Klingspor
Goederencode 68042100
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y012987
EAN 4014855216758
UBB 500636768409
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325084
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.