text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 U Diamant 350X3X25,4


Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik

Artikelnummer 4I461437
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 24
Model DT 900 U Special

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor professioneel gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 4I461437
EAN 4014855216918
UBB 500636770876
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.