Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
6P905300
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
Klingspor Diamant zaag DT 900 U Diamant 300X2,8X25,4
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
6P905300
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.8
Max. toerental (1/min)
6400
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.8
Max. toerental (1/min)
6400
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.8
Segmenthoogte (mm)
10
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
18
Merk
Klingspor
Goederencode
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P905300
EAN
4014855216444
UBB
500636764283
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
325053