Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
6C248623
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
Klingspor Diamant zaag DT 900 U Diamant 125X2,4X22,23
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6C248623
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor gewapend beton
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor gewapend beton
Ja
Geschikt voor hardgesteente
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Segmentbreedte (mm)
33
Segmenthoogte (mm)
12
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
9
Merk
Klingspor
Goederencode
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C248623
EAN
4014855218004
UBB
500636784653
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
325209