text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 G Diamant 230X2,8X22,23


Voordelen: Conische segmenten met extreem nauwe vertanding - Vibratiearme Detenso-kern voor efficiente geluidsbeperking - Schone randen - Goede standtijd - Ook bijzonder goed geschikt voor alle soorten graniet, inclusief porfier en kwartsiet

Artikelnummer 9Y518503
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 24
Merk Klingspor
Model DT 900 G Special

Omschrijving

Voordelen: Conische segmenten met extreem nauwe vertanding - Vibratiearme Detenso-kern voor efficiente geluidsbeperking - Schone randen - Goede standtijd - Ook bijzonder goed geschikt voor alle soorten graniet, inclusief porfier en kwartsiet

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y518503
EAN 4014855217069
UBB 500636772286
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.