text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 G Diamant 115X2,5X22,23


Voordelen: Conische segmenten met extreem nauwe vertanding - Vibratiearme Detenso-kern voor efficiente geluidsbeperking - Schone randen - Goede standtijd - Ook bijzonder goed geschikt voor alle soorten graniet, inclusief porfier en kwartsiet

Artikelnummer 1F708398
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.5
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 12
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Conische segmenten met extreem nauwe vertanding - Vibratiearme Detenso-kern voor efficiente geluidsbeperking - Schone randen - Goede standtijd - Ook bijzonder goed geschikt voor alle soorten graniet, inclusief porfier en kwartsiet

Artikelnummers

Artikelnummer 1F708398
EAN 4014855216307
UBB 500636761883
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325029
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.