text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 FT Diamant 125X1,4X22,23


Voordelen: 1,4 mm dunne professionele schijf voor extreme belastingen - Uitstekende resultaten - Gesloten rand met turbovertanding - Schone randen zonder breuk

Artikelnummer 7O018528
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.4
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.4
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 1.4
Segmenthoogte (mm) 7.5
Segmentatie Getand
Model DT 900 FT Special

Artikelnummers

Artikelnummer 7O018528
EAN 4014855218790
UBB 500636794637
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325393
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.