text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 FT Diamant 100X1,4X22,23


Voordelen: 1,4 mm dunne professionele schijf voor extreme belastingen - Uitstekende resultaten - Gesloten rand met turbovertanding - Schone randen zonder breuk

Artikelnummer 8C824763
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.4
Schijfdiameter (mm) 100
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.4
Schijfdiameter (mm) 100
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 1.4
Segmenthoogte (mm) 7.5
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: 1,4 mm dunne professionele schijf voor extreme belastingen - Uitstekende resultaten - Gesloten rand met turbovertanding - Schone randen zonder breuk

Artikelnummers

Artikelnummer 8C824763
EAN 4014855253067
UBB 500695718626
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 330627
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.