text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 FL Diamant 350X2,2X30


Voordelen: Precisie-diamantschijf voor harde vloer- en wandtegels - De laserslots dienen voor maximale gladheid en perfect gesneden randen - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Artikelnummer 3D874567
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.2
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.2
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.2
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Overig
Merk Klingspor
Model DT 900 FL Special

Omschrijving

Voordelen: Precisie-diamantschijf voor harde vloer- en wandtegels - De laserslots dienen voor maximale gladheid en perfect gesneden randen - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Artikelnummers

Artikelnummer 3D874567
EAN 4014855255993
UBB 500695728039
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 331050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.