text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 FL Diamant 230X1,8X30


Voordelen: Precisie-diamantschijf voor harde vloer- en wandtegels - De laserslots dienen voor maximale gladheid en perfect gesneden randen - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Artikelnummer 6I000859
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.8
Schijfdiameter (mm) 230
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.8
Schijfdiameter (mm) 230
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 1.8
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Overig
Merk Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Precisie-diamantschijf voor harde vloer- en wandtegels - De laserslots dienen voor maximale gladheid en perfect gesneden randen - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Artikelnummers

Artikelnummer 6I000859
EAN 4014855255955
UBB 500695727619
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 331048
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.