text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 FL Diamant 180X1,6X30


Voordelen: Precisie-diamantschijf voor harde vloer- en wandtegels - De laserslots dienen voor maximale gladheid en perfect gesneden randen - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Artikelnummer 1Q070704
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 180
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 180
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 1.6
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Overig
Merk Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Precisie-diamantschijf voor harde vloer- en wandtegels - De laserslots dienen voor maximale gladheid en perfect gesneden randen - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q070704
EAN 4014855255917
UBB 500695727049
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 331045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.