text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 B Diamant 350X3X20


Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Artikelnummer 1C106698
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 22
Merk Klingspor
Goederencode 68042100
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Artikelnummers

Artikelnummer 1C106698
EAN 4014855216710
UBB 500636767666
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.