text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 B Diamant 300X2,8X20


Voordelen: Schijf voor topprestaties met hoge snelheid bij doorslijpen door turbosegmenten - Speciaal ontwikkeld voor gemakkelijk doorslijpen van beton - Extra goede standtijd door diamanten met titanium coating

Artikelnummer 5H474792
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 20
Merk Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Schijf voor topprestaties met hoge snelheid bij doorslijpen door turbosegmenten - Speciaal ontwikkeld voor gemakkelijk doorslijpen van beton - Extra goede standtijd door diamanten met titanium coating

Artikelnummers

Artikelnummer 5H474792
EAN 4014855216697
UBB 500636767252
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325078
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.