text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 B Diamant 230X2,6X22,23


Voordelen: Diamanten met titanium coating voor uitstekend gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen, ook bij gewapend beton - Zeer goede standtijd - Ontworpen voor professionele betonverwerking

Artikelnummer 9B428833
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.6
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 15
Merk Klingspor
Model 15S

Omschrijving

DT 900 B diamantschijven, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 segmenten 42 x 2,6 x 12 mm, Standaard vertanding.Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers

Artikelnummers

Artikelnummer 9B428833
EAN 4014855216352
UBB 500636762873
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325034
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.