text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 B Diamant 125X2,4X22,23


Voordelen: Diamanten met titanium coating voor uitstekend gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen, ook bij gewapend beton - Zeer goede standtijd - Ontworpen voor professionele betonverwerking

Artikelnummer 8W278236
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.4
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 9
Merk Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Diamanten met titanium coating voor uitstekend gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen, ook bij gewapend beton - Zeer goede standtijd - Ontworpen voor professionele betonverwerking

Artikelnummers

Artikelnummer 8W278236
EAN 4014855217991
UBB 500636784406
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325208
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.