text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Klingspor Diamant zaag DT 900 B Diamant 115X2,4X22,23


Voordelen: Diamanten met titanium coating voor uitstekend gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen, ook bij gewapend beton - Zeer goede standtijd - Ontworpen voor professionele betonverwerking

Artikelnummer 1J956524
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.4
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 8
Merk Klingspor
Model DT 900 B Special

Omschrijving

Voordelen: Diamanten met titanium coating voor uitstekend gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen, ook bij gewapend beton - Zeer goede standtijd - Ontworpen voor professionele betonverwerking

Artikelnummers

Artikelnummer 1J956524
EAN 4014855217960
UBB 500636783820
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325205
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.