text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 612 UT Diamant 350X3X25,4


Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Artikelnummer 9O321965
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 22
Merk Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Artikelnummers

Artikelnummer 9O321965
EAN 4014855319930
UBB 500695769603
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 340230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.