text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 612 UT Diamant 300X2,8X25,4

Op bestelling

Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Artikelnummer 5J026980
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 20
Merk Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Artikelnummers

Artikelnummer 5J026980
EAN 4014855319923
UBB 500695769454
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 340229
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.