text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 612 UT Diamant 300X2,8X20


Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Artikelnummer 1G222258
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 20
Merk Klingspor
Model DT 612 UT Supra

Omschrijving

Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Artikelnummers

Artikelnummer 1G222258
EAN 4014855319879
UBB 500695768878
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 340224
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.