text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 612 UT Diamant 115X2,4X22,23


Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Artikelnummer 7L218979
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.4
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 8
Merk Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Artikelnummers

Artikelnummer 7L218979
EAN 4014855275748
UBB 500695734219
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334044
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.