text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 612 AB Diamant 500X3,7X25,4


Voordelen: Geschikt voor asfalt en beton - Speciaal ontworpen voor gebruik op beide materialen - Goede snijsnelheid

Artikelnummer 0J749237
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 30
Merk Klingspor
Model DT 612 AB Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Geschikt voor asfalt en beton - Speciaal ontworpen voor gebruik op beide materialen - Goede snijsnelheid

Artikelnummers

Artikelnummer 0J749237
EAN 4014855248605
UBB 500695716232
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 330084
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.