Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
8J832411
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
Klingspor Diamant zaag DT 612 AB Diamant 450X3,7X25,4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8J832411
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.7
Schijfdiameter (mm)
450
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.7
Schijfdiameter (mm)
450
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
3.7
Segmenthoogte (mm)
10
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
28
Merk
Klingspor
Model
DT 612 AB Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J832411
EAN
4014855248599
UBB
500695716075
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
330083