text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 612 AB Diamant 350X3,2X25,4


Artikelnummer 9A877790
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 21
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 612 AB Supra
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 9A877790
EAN 4014855248575
UBB 500695715655
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 330081
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.