Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
9H975109
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
Klingspor Diamant zaag DT 612 AB Diamant 350X3,2X20
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
9H975109
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.2
Schijfdiameter (mm)
350
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.2
Schijfdiameter (mm)
350
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
20
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
3.2
Segmenthoogte (mm)
10
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
21
Merken
Klingspor
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DT 612 AB Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H975109
EAN
4014855265633
UBB
500695733062
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
332345