text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 612 A Diamant 500X3,7X25,4


Voordelen: Hoge snijsnelheid met een goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern te beschermen - Speciaal ontworpen voor het gebruik op asfalt - Ook inzetbaar op een elektrische voegensnijder

Artikelnummer 8V796446
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor asfalt Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor asfalt Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 30
Merk Klingspor
Model DT 612 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Hoge snijsnelheid met een goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern te beschermen - Speciaal ontworpen voor het gebruik op asfalt - Ook inzetbaar op een elektrische voegensnijder

Artikelnummers

Artikelnummer 8V796446
EAN 4014855248551
UBB 500695715242
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 330079
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.