Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
4H223886
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
Klingspor Diamant zaag DT 612 A Diamant 450X3,7X25,4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4H223886
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.7
Schijfdiameter (mm)
450
Geschikt voor asfalt
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Korrel type
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.7
Schijfdiameter (mm)
450
Geschikt voor asfalt
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
3.7
Segmenthoogte (mm)
10
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
28
Merk
Klingspor
Goederencode
68042100
Model
DT 612 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H223886
EAN
4014855248544
UBB
500695715085
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
330078