text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Klingspor Diamant zaag DT 602 B Diamant 350X3,2X25,4


Voordelen: Goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Bijzonder goed geschikt voor beton met gemiddelde wapening - Ook te gebruiken op elektrische voegensnijders

Artikelnummer 3D110622
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 9
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 21
Merk Klingspor
Model DT 602 B Supra

Omschrijving

Voordelen: Goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Bijzonder goed geschikt voor beton met gemiddelde wapening - Ook te gebruiken op elektrische voegensnijders

Artikelnummers

Artikelnummer 3D110622
EAN 4014855216796
UBB 500636769233
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325088
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.