text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 602 B Diamant 300X2,8X25,4


Voordelen: Goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Bijzonder goed geschikt voor beton met gemiddelde wapening - Ook te gebruiken op elektrische voegensnijders

Artikelnummer 3U172229
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 9
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 18
Merk Klingspor
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Bijzonder goed geschikt voor beton met gemiddelde wapening - Ook te gebruiken op elektrische voegensnijders

Artikelnummers

Artikelnummer 3U172229
EAN 4014855216475
UBB 500636764853
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.