text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 602 A Diamant 450X3,7X25,4


Voordelen: Hoge snelheid bij doorslijpen - Goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern te beschermen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij asfalt - Ook toepasbaar op een elektrische voegensnijder

Artikelnummer 4L167420
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor asfalt Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 28
Merk Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Hoge snelheid bij doorslijpen - Goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern te beschermen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij asfalt - Ook toepasbaar op een elektrische voegensnijder

Artikelnummers

Artikelnummer 4L167420
EAN 4014855217199
UBB 500636774001
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325128
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.