text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 602 A Diamant 350X3,2X25,4


Voordelen: Hoge snelheid bij doorslijpen - Goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern te beschermen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij asfalt - Ook toepasbaar op een elektrische voegensnijder

Cikkszám 5D263434
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 21
Merk Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Leírás

Voordelen: Hoge snelheid bij doorslijpen - Goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern te beschermen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij asfalt - Ook toepasbaar op een elektrische voegensnijder

Cikkszámok

Cikkszám 5D263434
EAN 4014855216833
UBB 500636769647
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325092
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.