text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 602 A Diamant 300X2,8X25,4


Voordelen: Hoge snelheid bij doorslijpen - Goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern te beschermen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij asfalt - Ook toepasbaar op een elektrische voegensnijder

Artikelnummer 6E403217
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor asfalt Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 18
Merk Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Hoge snelheid bij doorslijpen - Goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern te beschermen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij asfalt - Ook toepasbaar op een elektrische voegensnijder

Artikelnummers

Artikelnummer 6E403217
EAN 4014855216512
UBB 500636765272
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325060
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.