text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 602 A Diamant 300X2,8X20


Artikelnummer 4Q233150
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 18
Merk Klingspor
Goederencode 68042100
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q233150
EAN 4014855224715
UBB 500636812207
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 327025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.