text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 U Diamant 500X3,6X30


Voordelen: Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden - Universeel toepasbaar - Gemakkelijk doorslijpen door korte vertanding

Artikelnummer 2V816857
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.6
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.6
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.6
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 54
Merk Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden - Universeel toepasbaar - Gemakkelijk doorslijpen door korte vertanding

Artikelnummers

Artikelnummer 2V816857
EAN 4014855217939
UBB 500636783259
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.