text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 U Diamant 350X3X25,4


Artikelnummer 2Y323379
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 37
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y323379
EAN 4014855217861
UBB 500636781840
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325195
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.