text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 U Diamant 300X2,8X25,4


Voordelen: Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden - Universeel toepasbaar - Gemakkelijk doorslijpen door korte vertanding

Artikelnummer 2T433599
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 32
Merk Klingspor
Model DT 600 U Supra

Omschrijving

Voordelen: Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden - Universeel toepasbaar - Gemakkelijk doorslijpen door korte vertanding

Artikelnummers

Artikelnummer 2T433599
EAN 4014855217755
UBB 500636780859
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.