text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 U Diamant 300X2,8X20


Voordelen: Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden - Universeel toepasbaar - Gemakkelijk doorslijpen door korte vertanding

Artikelnummer 1V255259
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 24
Merk Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden - Universeel toepasbaar - Gemakkelijk doorslijpen door korte vertanding

Artikelnummers

Artikelnummer 1V255259
EAN 4014855217748
UBB 500636780693
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325183
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.