text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 U Diamant 150X2,4X22,23


Voordelen: Universeel toepasbaar - Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden

Artikelnummer 2S065072
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 10200
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 10200
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.4
Segmenthoogte (mm) 9
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 18
Merk Klingspor
Goederencode 68042100
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar - Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden

Artikelnummers

Artikelnummer 2S065072
EAN 4014855219193
UBB 500636760224
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322632
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.