Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
7Z293902
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
Klingspor Diamant zaag DT 600 U Diamant 115X2,4X22,23
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Z293902
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.4
Segmenthoogte (mm)
9
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
13
Merk
Klingspor
Model
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Z293902
EAN
4014855219179
UBB
500636759416
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
322630